WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 3-Nap naarasliitin VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinVärikoodaus/ kosketin:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin halkaisija - 8...11.5 mm
Lukitustapa - erillinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918252171
Sähkönumero
1923409
Toimittajan tuotenumero
770-123
Tukkuerä
350
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin halkaisija:
8...11.5 mm
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
15 mm
Leveys:
34.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
76 mm
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


