WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-Nap laippaliit.,uros HAR 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitinMalli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntäkierteen koko - ei kierreliitäntää
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918254014
Sähkönumero
1923366
Toimittajan tuotenumero
770-755
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntäkierteen koko:
ei kierreliitäntää
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
16.4 mm
Leveys:
55.5 mm
Pituus:
36 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Sisäänrakennettu versio:
pika-/ruuvikiinnitysosa
Pistokkeen kulma:
suora
Kallistuskulma:
0...0 °
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
1, 2, 3, 4, 5
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Rungon väri:
harmaa
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
0.5 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


