WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-nap naarasliitin MUSTA (5 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 35 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - erillinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143500739
Sähkönumero
1923371
Toimittajan tuotenumero
831-3105/1019-004
Tukkuerä
5
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
35 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
27.55 mm
Leveys:
39.98 mm
Pituus:
41.9 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...6 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...6 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
5
Mekaaninen koodaus:
ei
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


