WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-Nap naarasliitin VAL (25 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinVärikoodaus/ kosketin:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Kaapelin halkaisija - 9...13 mm
Lukitustapa - erillinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA MIDI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918252201
Sähkönumero
1923410
Toimittajan tuotenumero
770-125
Tukkuerä
150
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelin halkaisija:
9...13 mm
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
17 mm
Leveys:
54.6 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
Pituus:
76 mm
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.