WAGO - Pistoliitin WINSTA MIDI - 5-Nap urosliitin HAR (50 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lukitustapa:
erillinenMalli / Tyyppi:
pistotulppaTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Lukitustapa - erillinen
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
WINSTA MIDI
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4044918253987
Sähkönumero
1923362
Toimittajan tuotenumero
770-255
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
ei
Korkeus:
12.9 mm
Leveys:
50 mm
Pituus:
37.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Kytkentätapa:
jousiliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.5...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.5...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
2
Napojen merkintä:
1, 2, 3, 4, 5
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
85 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
105 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
muu
Ympäristön likaantumisaste:
3
Jatkuvuusvastus:
3 mOhm
Mitoitussyöksyjännite:
6 kV
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.





