WAGO - Pistoliitinjohtosarja HF - DALI naaras/vapaa 5x2,5mm2, 4m

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966486711

Sähkönumero

1976994

Toimittajan tuotenumero

771-9385/117-402

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

H05Z1Z1-F

Napojen merkintä:

L, N, PE, D1, D2

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

85 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Palokuorma:

1.196 kWh

Kontaktin pintakäsittely:

tinattu

Mitoitussyöksyjännite:

6 kV

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuSn

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

CPR Dca (HF), VAL, DALI-syöttöjohto naaras/vapaa 5x2,5mm2 4m, (laitekaapeli)

Miksi WINSTA®? Where Speed Meets Reliability

Mitattavia hyötyjä projektin jokaisessa vaiheessa – tarjousvaiheesta käyttöönottoon ja koko elinkaaren ylläpitoon asti.

• Asenna jopa 70 % nopeammin
• Jopa 30 % kustannussäästöt
• 100 % suojaus vääriltä kytkennöiltä

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan