WAGO - Pistoliitinjohtosarja HF - DALI uros/vapaa 5x2,5mm2, 4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966486919
Sähkönumero
1976894
Toimittajan tuotenumero
771-9385/217-402
Tukkuerä
10
CPR Dca (HF), VAL, DALI Kytkentäjohto uros/vapaa 5x2,5mm2 4m, (laitekaapeli)
Miksi WINSTA®? Where Speed Meets Reliability
Mitattavia hyötyjä projektin jokaisessa vaiheessa – tarjousvaiheesta käyttöönottoon ja koko elinkaaren ylläpitoon asti.
• Asenna jopa 70 % nopeammin
• Jopa 30 % kustannussäästöt
• 100 % suojaus vääriltä kytkennöiltä
Miksi WINSTA®? Where Speed Meets Reliability
Mitattavia hyötyjä projektin jokaisessa vaiheessa – tarjousvaiheesta käyttöönottoon ja koko elinkaaren ylläpitoon asti.
• Asenna jopa 70 % nopeammin
• Jopa 30 % kustannussäästöt
• 100 % suojaus vääriltä kytkennöiltä
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


