WAGO - Pistoliitinjohtosarja HF - DALI uros/vapaa 5x2,5mm2, 7m

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966486780

Sähkönumero

1976897

Toimittajan tuotenumero

771-9385/217-702

Tukkuerä

8

CPR Dca (HF), VAL, DALI Kytkentäjohto uros/vapaa 5x2,5mm2 7m, (laitekaapeli)

Miksi WINSTA®? Where Speed Meets Reliability

Mitattavia hyötyjä projektin jokaisessa vaiheessa – tarjousvaiheesta käyttöönottoon ja koko elinkaaren ylläpitoon asti.

• Asenna jopa 70 % nopeammin
• Jopa 30 % kustannussäästöt
• 100 % suojaus vääriltä kytkennöiltä

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan