WAGO - Pistoliitinjohtosarja HF WINSTA MIDI - 3-napUros/vap3x1,5mm2,0,4m100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454474430
Sähkönumero
1939319
Toimittajan tuotenumero
771-9993/216-041
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelin viimeistely:
kytkentäkaapeli
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan väri:
musta
Lukitustapa:
erillinen
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pään 1 tyyppi:
pistotulppa
Pään 2 tyyppi:
avoin johdinpää
Kokonaispituus:
40 mm
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Kaapelityyppi:
H05Z1Z1-F
Napojen merkintä:
L, N, PE
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


