WAGO - Pistoliitinjohtosarja WINSTA DALI - 2-nap naaras/vapaa 2x1,5mm, 3m

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Kaapelin viimeistely - muu

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143520874

Sähkönumero

1939403

Toimittajan tuotenumero

891-8982/106-302

Tukkuerä

25

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelin viimeistely:

muu

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

6.8...8.6 mm

Kuorinta-alue:

9 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

naarasliitin

Pään 2 tyyppi:

avoin johdinpää

Johtimen päättäminen:

ultraäänikompressoitu liitin

Kokonaispituus:

3000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

sininen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

H05VV-F

Kuoritun osan pituus:

30 mm

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

105 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Johtimen enimmäiskäyttölämpötila:

75 °C

Kontaktin pintakäsittely:

muu

Ympäristön likaantumisaste:

3

Jatkuvuusvastus:

3 mOhm

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

DALI syöttöjohto 2-nap naaras/vapaa 2x1.5.3m . PVC HVV-F 2 x 1.5. 250V/4kV/3. In 16A



WINSTA-pistoliitosjärjestelmä koostuu pistoliittimistä, haaroittimista, johtosarjoista ja kytkentäkoteloista. Näillä tuotteilla voidaan asentaa helposti ja nopeasti kokonaisia sähkönsyötön- ja valaistuksenohjauksen ratkaisuja. WINSTA-johtosarjat ovat koneellisesti valmistettuja ja jousitekniikalla toimivat liittimet tekevät ratkaisuista huoltovapaan koko elinkaaren ajan. Lukkojärjestelmän ansiosta asennus on kiinteä ja luotettava. Kun WINSTA-pistoliitosjärjestelmä on valmiiksi asennettu, voidaan asennus tarkastusmitata kätevästi testiaukoista.
WINSTA-pistoliitosjärjestelmän edut ovat hankeen toteutusvaiheessa ensiasennuksen nopeus ja rakennuksen käytönaikana sähköistyksen muunneltavuus.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan