WAGO - Puristustyökalu - 0.25 - 4.0 mm², Variocrimp 4

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

0.25...4 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - neliöpuristus

  • Poikkipinta-ala - 0.25...4 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Pituus - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143868594

Sähkönumero

6402304

Toimittajan tuotenumero

206-1204

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

neliöpuristus

Poikkipinta-ala:

0.25...4 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Pituus:

200 mm

0.25 - 4.0 mm², automaattimomentti

Laadukas saksalainen puristustyökalu
Omnaisuudet:
-Ergonominen muotoilu
-Automaattimomentti
-Neliöpuristus