Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

WAGO - Puristustyökalu - 10 mm², 16 mm² ja 25 mm², auto

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

10...25 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - pääteholkki

  • Puristusmuoto - yleinen (vaihdettavat puristusosat)

  • Poikkipinta-ala - 10...25 mm²

  • Toteutus/toimintatapa - mekaaninen

  • Pituus - 270 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143868747

Sähkönumero

6402306

Toimittajan tuotenumero

206-1225

Tukkuerä

1

Soveltuu:

pääteholkki

Puristusmuoto:

yleinen (vaihdettavat puristusosat)

Poikkipinta-ala:

10...25 mm²

Toteutus/toimintatapa:

mekaaninen

Pituus:

270 mm

10 mm², 16 mm² ja 25 mm², automaattimomentti