WAGO - Puristustyökalu - 6, 10 ja 16 mm², automaattimom

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Poikkipinta-ala:
6...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - pääteholkki
Puristusmuoto - neliöpuristus
Poikkipinta-ala - 6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa - mekaaninen
Pituus - 207 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143885461
Sähkönumero
6402305
Toimittajan tuotenumero
206-1216
Tukkuerä
1
Soveltuu:
pääteholkki
Puristusmuoto:
neliöpuristus
Poikkipinta-ala:
6...16 mm²
Toteutus/toimintatapa:
mekaaninen
Pituus:
207 mm
6, 10 ja 16 mm², automaattimomentti


