WAGO - Rasialiitin - 10-Nap,Vipu,Green

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 0.2...4 mm²

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966705416

Sähkönumero

1957227

Toimittajan tuotenumero

221-430

Tukkuerä

150

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.2...4 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

0.14...4 mm²

Maksimi AWG-koko:

12

Min. AWG-koko:

24

Vipu-Wago, Green, kaikille johdintyypeille, 0.2-4.0 mm² "s+st", 0.14-4.0 mm² "f+st", 10-Nap, läpinäkyvä, In 32A, 450 V, huoltolämpötila max.105°C, Käyttöympäristön lämpötila max. 85°C, mittauspiste

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan