WAGO - Rasialiitin - 2-Nap, Vipu, Green

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 41 A

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 0.5...6 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966613230

Sähkönumero

1957228

Toimittajan tuotenumero

221-622

Tukkuerä

500

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

41 A

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.5...6 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Väri:

muu

Vipu-Wago, Green, kaikille johdintyypeille, 0.5-6.0 mm² "f+s+st",

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan