WAGO - Rasialiitin 2273-202 - 2-Nap, 0.5-2.5mm², VAL (100 kpl)

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 24 A

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei

  • Läpinäkyvä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821027843

Sähkönumero

1927302

Toimittajan tuotenumero

2273-202

Tukkuerä

100

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

24 A

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Väri:

valkoinen

Compact rasialiitin, 2-Nap, PUSH WIRE® 0.5-2.5mm2, VAL, 450V, In 24A,Läpinäkyvä, mittauspiste

WAGO Compact -rasialiittimet, yksisäikeisille johtimille
2273-sarja on huomattavasti edeltäjäänsä pienempi, joten se antaa lisää tilaa kytkentärasioihin. Läpinäkyvä rakenne yhdessä mittauspisteen kanssa lisää turvallisuutta. Värikoodatut liittimet helpottavat työskentelyä.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan