WAGO - Rasialiitin 243-204 - 4-Nap,HAR,0.6-0.8 mm² Ø 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 100 V
Nimellisvirta - 6 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918440585
Sähkönumero
1976265
Toimittajan tuotenumero
243-204
Tukkuerä
100
Kaapelin halkaisija:
0.6...0.8 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
100 V
Nimellisvirta:
6 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
ei
Väri:
musta
MICRO PUSH WIRE®, 4-Nap, tummanharmaa,0.6-0.8 mm2 Ø, In 6A, 100V
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).
MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


