WAGO - Rasialiitin 243-304 - 4-Nap,HAR,0.6-0.8 mm² Ø 100 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelin halkaisija - 0.6...0.8 mm

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 100 V

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918440691

Sähkönumero

1976266

Toimittajan tuotenumero

243-304

Tukkuerä

100

Kaapelin halkaisija:

0.6...0.8 mm

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

100 V

Nimellisvirta:

6 A

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

ei

MICRO PUSH WIRE®, 4-Nap, vaalenharmaa,0.6-0.8 mm2 Ø, In 6A, 100V



MICRO PUSH WIRE® -rasialiitin;
Yksisäikeisille johtimille; 0,2-0,8 mm2. Värikoodaus mahdollisuus, liittimet voidaan kiinnittää toisiinsa, 4-Nap ja 8-Nap versiot, DIN-kisko adapteri saatavilla kiinteisiin asennuksiin (Snro 1976298).

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan