WAGO - Rasialiitin - 3-Nap,Vipu, Green

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 41 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala - 0.5...6 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966613315
Sähkönumero
1957229
Toimittajan tuotenumero
221-623
Tukkuerä
300
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
41 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.5...6 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Väri:
muu
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


