WAGO - Rasialiitin 773-108 - 8-Nap,0.75-2.5 mm² HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 24 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918397735
Sähkönumero
1923108
Toimittajan tuotenumero
773-108
Tukkuerä
1000
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
24 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Rasialiitin 8-Nap. PUSH WIRE®. 0.75-2.5 mm2 s. 1.5-2.5 mm2 st tummanharmaa. 400V. In 24A
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


