WAGO - Rasialiitin 773-173 - 3-Nap, 2.5-6.0 mm², PUN (50 kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 41 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821215141
Sähkönumero
1923115
Toimittajan tuotenumero
773-173
Tukkuerä
50
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
41 A
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Rasialiitin 6.0 mm2. 3-Nap. PUSH WIRE®. 2.5-6.0 mm2 s+st. punainen.400V. In 41A
PUSH WIRE® -rasialiitin; yksisäikeiselle. ja monisäikeisellejohtimille; maksimi poikkipinta-ala. 6 mm²
PUSH WIRE® -rasialiitin; yksisäikeiselle. ja monisäikeisellejohtimille; maksimi poikkipinta-ala. 6 mm²
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


