WAGO - Rasialiitin - VIPU-INLINE-Green

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966613261

Sähkönumero

1957226

Toimittajan tuotenumero

221-2431

Tukkuerä

600

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

32 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.2...2.5 mm²

Läpinäkyvä:

kyllä

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

0.2...4 mm²

2-Nap, Green Vipu-Wago, läpimeno-vipuliitin, kaikille johdintyypeille, 0.2-4.0 mm² "s+sf", 0.2-2.5 mm² "st", 2-Nap, läpinäkyvä, In 32A, 450 V, mittauspiste

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan