WAGO - Rele, 1-CO/16A, AC 230V - WAGO 788-508 Releyksikkö

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454484699

Sähkönumero

2741032

Toimittajan tuotenumero

788-508

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

napavapaa

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

15 mm

Korkeus:

54 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Syvyys:

86 mm

Releyksikkö 230 V AC, 1 NO/NC 16A kultapinnoite 50mA, 0.34-2.5 mm2,modulileveys 15 mm, relekorkeus 15 mm

WAGO:n releet – releyksikkö sisältää releen, kannan ja sangan
WAGO:n DIN-kiskoasenteinen rele on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Toimintavarmat jousiliitokset ovat nopeita asentaa ja huoltovapaita. Releet voidaan silloittaa 2-pinnisellä oikosulkusillalla 1923279 esimerkiksi toisiopuolen jännite ja/tai ohjauksen A2. Releet voidaan merkitä WMB-merkillä tai WAGOn liuskamerkillä.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan