WAGO - Rele, 2-CO/2x8A, AC 24 V - WAGO 788-512 Releyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 VTärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Täydellinen, asennusalustalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454424145
Sähkönumero
2741033
Toimittajan tuotenumero
788-512
Tukkuerä
20
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
15 mm
Korkeus:
54 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
86 mm
WAGO:n releet – releyksikkö sisältää releen, kannan ja sangan
WAGO:n DIN-kiskoasenteinen rele on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Toimintavarmat jousiliitokset ovat nopeita asentaa ja huoltovapaita. Releet voidaan silloittaa 2-pinnisellä oikosulkusillalla 1923279 esimerkiksi toisiopuolen jännite ja/tai ohjauksen A2. Releet voidaan merkitä WMB-merkillä tai WAGOn liuskamerkillä.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


