WAGO - rele 6 mm,1-CO 115V AC/DC - WAGO 857-357 Releyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
115...115 VTärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 115...115 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454694029
Sähkönumero
2741040
Toimittajan tuotenumero
857-357
Tukkuerä
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...115 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
115...115 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
kyllä
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...115 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
napavapaa
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
6 mm
Korkeus:
81 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Syvyys:
94 mm
WAGO:n releet – releyksikkö sisältää releen ja kannan
WAGO:n DIN-kiskoasenteinen rele on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Toimintavarmat jousiliitokset ovat nopeita asentaa ja huoltovapaita. Releet voidaan silloittaa 2-pinnisellä oikosulkusillalla 1923283 esimerkiksi toisiopuolen jännite ja/tai ohjauksen A2. Releet voidaan merkitä WMB-merkillä tai WAGOn liuskamerkillä.
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


