WAGO - Riviliitin - 2-Nap, 0,08-4mm², HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In - 32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918485050
Sähkönumero
1975401
Toimittajan tuotenumero
281-901
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In:
32 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa


