WAGO - Riviliitin 262 SARJA - 262-311 Riviliit.0.6-1.2mm100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4044918639729
Sähkönumero
1922168
Toimittajan tuotenumero
262-311
Tukkuerä
100
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...4 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
630 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...4 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
2-conductor terminal block; with snap-in mounting foot; for plate thickness 0.6 - 1.2 mm; Fixing hole 3.5 mm Ø; also fits 210-154 aluminum rail or with 209-123 mounting carrier for DIN 35 rail
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


