WAGO - Riviliitin 280-sarja - 3-Nap,0,08-2,5mm²,KEVI 100 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Riviliitin 280-sarja - 3-Nap,0,08-2,5mm²,KEVI 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - kyllä

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918473064

Sähkönumero

1976133

Toimittajan tuotenumero

280-637

Tukkuerä

100

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

kyllä

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.08...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.08...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.08...2.5 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

-

WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa