WAGO - Riviliitin - Inst.liitin NT/L/PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...6 mm²
Mitoitusvirta In - 36 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä - 3
N-erotinliuskalla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143042239
Sähkönumero
1923203
Toimittajan tuotenumero
2005-7641
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...6 mm²
Mitoitusvirta In:
36 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Potentiaalien lukumäärä:
3
N-erotinliuskalla:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...6 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...4 mm²
Nimellisjännite:
250 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
PE-toiminnolla:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
N-toiminto mahdollinen:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Perusväri:
harmaa
WAGO –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä WMB- merkinnöillä. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


