WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 2-Nap, 0,5-16(25)mm², SIN

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...16 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...25 mm²

  • Mitoitusvirta In - 76 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017332076647

Sähkönumero

1976303

Toimittajan tuotenumero

2016-1204

Tukkuerä

20

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...25 mm²

Mitoitusvirta In:

76 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

sininen

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...16 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

kyllä

Riviliitin 16 mm2 sininen

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan