WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 2-Nap,0,5-46)mm²,KEVI 50 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista - kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...6 mm²
Kerrosten lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332071345
Sähkönumero
1923306
Toimittajan tuotenumero
2004-1207
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
PEN-toiminto mahdollista:
kyllä
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...6 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...6 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.75...4 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Väri:
keltavihreä (kevi)
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


