WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 2003-7646,liitin N/L/PE

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Potentiaalien lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Mitoitusvirta In - 32 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Potentiaalien lukumäärä - 3

  • N-erotinliuskalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4044918925617

Sähkönumero

1923114

Toimittajan tuotenumero

2003-7646

Tukkuerä

50

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Mitoitusvirta In:

32 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Potentiaalien lukumäärä:

3

N-erotinliuskalla:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...2.5 mm²

Nimellisjännite:

400 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

PE-toiminnolla:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

N-toiminto mahdollinen:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Perusväri:

harmaa

Installaatio-liitin N/L/PE. TOPJOB S. 0.25-2.5(4)mm2. AWG 22-12. leveys 5.2 mm

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan