WAGO - Riviliitin TOPJOB S - 3-Nap,vivulla,0.5-16,KEVI 20 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kontaktien määrä per kerros:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...16 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...25 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

  • Kontaktien määrä per kerros - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143746137

Sähkönumero

1927453

Toimittajan tuotenumero

2116-1307

Tukkuerä

20

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...25 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

3

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...16 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Vivulla, 0.5-16, ilman pääteholkkia 25 mm, 800 V, 76 A, liitinleveys 12 mm

WAGO TOP JOB ’S –vipuriviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –vipuriviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan