WAGO - Riviliitin TOPJOB S - Inst.liitin N/L/PE painonappi

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...6 mm²

  • Mitoitusvirta In - 36 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Potentiaalien lukumäärä - 3

  • N-erotinliuskalla - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4066966165234

Sähkönumero

1939546

Toimittajan tuotenumero

2205-7646

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...6 mm²

Mitoitusvirta In:

36 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Potentiaalien lukumäärä:

3

N-erotinliuskalla:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitettävä johdin, lanka:

1...6 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.75...4 mm²

Nimellisjännite:

250 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

PE-toiminnolla:

kyllä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

N-toiminto mahdollinen:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Perusväri:

harmaa

Painonapilla Installaatio-liitin N/L/PE, TOPJOB S, 0,5-4(6)mm², AWG 20-10, leveys 6.2 mm

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan