WAGO - Riviliitin TOPJOB S - L-Boxx Lajitelma 308-osainen

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055143891011

Sähkönumero

1939123

Toimittajan tuotenumero

821-155

Tukkuerä

10

Lajitelmalaatikon sisältö: 2,5 mm2 riviliittimet: 2-Nap Har 75 kpl,2-Nap Sin 25 kpl, 2-Nap KEVI 25 kpl, päätylevy 25 kpl, 2-osainenjumpperi 25 kpl, 6 mm2 riviliittimet: 2-Nap Har 9 kpl, 2-Nap Sin 3 kpl,2-Nap KEVI 3 kpl, Päätylevy 10 kpl, 2-osainen jump

Kaikki tarvittava kerralla urakoitsijalle, kunnossapitoon ja teollisuuteen!
Lajitelmalaatikon sisältö:
2,5 mm2 riviliittimet: 2-Nap Har 75 kpl, 2-Nap Sin 25 kpl, 2-Nap KEVI 25 kpl, päätylevy 25 kpl, 2-osainen jumpperi 25 kpl
6 mm2 riviliittimet: 2-Nap Har 9 kpl, 2-Nap Sin 3 kpl, 2-Nap KEVI 3 kpl, Päätylevy 10 kpl, 2-osainen jumpperi 25 kpl
16 mm2 riviliittimet: 2-Nap har 12 kpl, 2-Nap sin 6 kpl, 2-Nap KEVI 6 kpl, Päätylevy 10 kpl, 2-osainen jumpperi 25 kpl
Tarvikkeet: Avaustyökaluja 4 kpl, Mittausliitin 2 kpl, Merkintäkilpi 5 kpl (blanko/L1, L2, L3, N, PE/1-50 numerot) Päätypuristin 10 kpl, Ryhmäkilven pidin 5 kpl, merkintätussi 1 kpl

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan