WAGO - Riviliitin TOPJOB S - N-syöttöliitin 0,5-16mm² 20 kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...25 mm²

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Mitoitusvirta In - 76 A

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Johdinpaikkojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454685300

Sähkönumero

1923209

Toimittajan tuotenumero

2016-7714

Tukkuerä

100

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...25 mm²

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Mitoitusvirta In:

76 A

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Johdinpaikkojen lukumäärä:

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...16 mm²

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...16 mm²

Nimellisjännite:

250 V

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...16 mm²

Väri:

sininen

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...105 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Liitäntälevy tarvitaan:

kyllä

Sopii nollakiskoon:

3x10 mm

Installaatio-liitin TOPJOB S, N-syöttöliitin, SININEN, 0,5-16(25) mm2, AWG 20-4, leveys 12 mm

WAGO TOP JOB S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan