WAGO - Riviliitin - WAGO 280-673/281-411 (100 kpl.)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 0.5 A
Komponentin tyyppi - diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821275466
Sähkönumero
9060031
Toimittajan tuotenumero
280-673/281-411
Tukkuerä
100
Mitoitusvirta In:
0.5 A
Komponentin tyyppi:
diodi
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Väri:
harmaa
Nimellisjännite:
250 V
Kontaktien määrä per kerros:
3
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Leveys:
5 mm
Syvyys:
64 mm


