WAGO - Riviliitinnumero 1-50 vaaka - 209-566 Merkintäkilpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017332273138
Sähkönumero
1976530
Toimittajan tuotenumero
209-566
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
WSB Quick marking systemHorizontal marking 1 ... 50 (2x) for terminalblock width 5 - 17.5 mm 10 strips with 10 markers per card Consecutivenumbers each strip
WSB Quick marking system
Horizontal marking 1 ... 50 (2x) for terminal block width 5 - 17.5 mm 10 strips with 10 markers per card Consecutive numbers each strip
WSB Quick marking system
Horizontal marking 1 ... 50 (2x) for terminal block width 5 - 17.5 mm 10 strips with 10 markers per card Consecutive numbers each strip


