WAGO - Riviliitinnumero 51-100 - 248-507 Merkintäkilpi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017332132688
Sähkönumero
1923157
Toimittajan tuotenumero
248-507
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
WSB JA WMB PIKAMERKINTÄJÄRJESTELMÄ VAAKATASO VALKOINEN
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


