Etusivu

WAGO - Rogowskin kela 2000A,3m - 855-9300/2000-000

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Rogowskin kela 2000A,3m - 855-9300/2000-000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 125 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2000 A

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5

  • Kosketussuojalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050821635918

Sähkönumero

3615026

Toimittajan tuotenumero

855-9300/2000-000

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

125 mm

Ensiönimellisvirta:

2000 A

Malli / Tyyppi:

muu

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Rogowskin kela 2000A,3m