WAGO - Säädin - Verho-ohjain,WiFi,2 kosketinta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - rele
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisvirta - 3 A
Väri - valkoinen
Käytettävissä painikkeen kanssa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966801750
Sähkönumero
2601302
Toimittajan tuotenumero
2757-1105
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
rele
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisvirta:
3 A
Väri:
valkoinen
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
45...65 Hz
Kanavien lukumäärä:
2
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
22 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
Tehohäviö:
0.6 W
Matter®, Thread® ja Wi-Fi®
Matter® on valmistajariippumaton standardi älykotilaitteille. Se mahdollistaa turvallisen, paikallisen kommunikoinnin eri valmistajien laitteiden välillä ilman pilvipalveluja. WAGOn uudet älykotituotteet käyttävät joko Wi-Fi® tai Thread® -yhteyttä.
Edut:
- Yksi standardi kaikille merkeille ja ekosysteemeille
- Laitteet toimivat vihdoin yhdessä (mm. Google home, amazon alexa, HomeKit, IKEA, Philips hue)
- Helppo käyttöönotto, tyytyväiset asiakkaat
Urakoitsijan edut:
- Nopea ja helppo tuotteiden tunnistus QR-koodin avulla
- Tuotteiden toimintojen asettaminen
- Asiakas- ja projektihallinta sähköurakoitsijalla
- Kokoonpanon siirto asukkaalle helposti


