WAGO - Signaalimuunnin - 2-kanava,Galvaaninen erotin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - passiivinen
Korkeus - 97.8 mm
Leveys - 6 mm
Syvyys - 94 mm
Asennustapa - pika-asenteinen asennuskisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454471354
Sähkönumero
2709524
Toimittajan tuotenumero
857-452
Tukkuerä
1
Teholähteen tyyppi:
passiivinen
Korkeus:
97.8 mm
Leveys:
6 mm
Syvyys:
94 mm
Asennustapa:
pika-asenteinen asennuskisko
Passiivinen eristin, 2xvirran tulosignaali, 2xlähtövirtasignaali Tulovirran kautta, modulileveys 6 mm max.poikkipinta-ala 2,5 mm2


