WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 2-Nap, 5x20mm, HAR painonappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi - kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143907910
Sähkönumero
1939563
Toimittajan tuotenumero
2202-1611
Tukkuerä
1
Sulakkeen tyyppi:
G-sulake 5x20 mm
Sulakealustan tyyppi:
kääntyvä
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...4 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Vianilmaisimen tyyppi:
ei ole
Nimellisjännite:
250 V
Väri:
harmaa
Kerrosten lukumäärä:
1
Mitoitusvirta In:
6 A
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


