WAGO - Suojajohdinliitin - Leveys 21.8mm,johdin Ø6-16 10kpl

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi
WAGO - Suojajohdinliitin - Leveys 21.8mm,johdin Ø6-16 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

21.8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sallittu kaapelin halkaisija - 6...16 mm

  • Asennustapa - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Leveys - 21.8 mm

  • Korkeus - 34.6 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,08 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4045454077501

Sähkönumero

1927322

Toimittajan tuotenumero

790-216

Tukkuerä

50

Sallittu kaapelin halkaisija:

6...16 mm

Asennustapa:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Leveys:

21.8 mm

Korkeus:

34.6 mm

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Leveys 21.8 mm, johdin Ø 6-16 mm jousitoiminen

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa