WAGO - Teholähde - 24 VDC 10 A, 1-vaihe, BASE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 23...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966626490
Sähkönumero
2709526
Toimittajan tuotenumero
2587-2146
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
23...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
100...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Leveys:
52 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
125 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
10 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
100...240 V
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20


