WAGO - Teholähde - 24 VDC 40 A, 1-vaihe, BASE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 200...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 7.2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4066966768053
Sähkönumero
2709528
Toimittajan tuotenumero
2587-2148
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
200...240 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7.2
Leveys:
120 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
140 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
40 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
200...240 V
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Luotettavat WAGO-teholähteet Monet sovellukset vaativat ainoastaan 24 VDC. Perususovelluksiin WAGOn BASE-virtalähteet ovat erinomainen, luotettava ja taloudellinen ratkaisu.


