WAGO - Teholähde - Pro 2 24 VDC 20 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 22...26 V
Enimmäislähtövirta 1 - 20 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Toisiojännite säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143878364
Sähkönumero
2709504
Toimittajan tuotenumero
2787-2147
Tukkuerä
4
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
22...26 V
Enimmäislähtövirta 1:
20 A
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Suora-asennus mahdollista:
ei
WAGO Pro 2 -teholähteet on ohjauskaapin sydän, joka ottaa vastaan tämän päivän ja huomisen haasteet ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Ominaisuudet:
- Syöttöjännite-alue 90 - 264 VAC, 130-373 VDC - Sisäänrakennettu elektroninen johdonsuoja (konfiguroitavissa)
- PowerBoost 150% virtaa 5 s. ajan
- TopBoost 600% lähtövirran 15 ms: iin oikosulkujen yhteydessä
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - + 70 astetta
- Mahdollisuus väyläliityntään
- Laajat hyväksynnät


