WAGO - Teholähde - PRO 2 24 VDC 20 A, 3-vaihe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28 V
Enimmäislähtövirta 1 - 20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...550 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143907163
Sähkönumero
2709520
Toimittajan tuotenumero
2787-2347
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
24...28 V
Enimmäislähtövirta 1:
20 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
340...550 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
70 mm
Korkeus:
130 mm
Syvyys:
130 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
24 V
Nimellislähtövirta 1:
20 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
340...550 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
WAGO Pro 2 -teholähteet on ohjauskaapin sydän, joka ottaa vastaan tämän päivän ja huomisen haasteet ja muuttaa ne mahdollisuuksiksi.
Ominaisuudet:
- Syöttöjännite-alue 340-550 VAC, 480-780 VDC
- Mahdollisuus käyttää myös 2-vaiheisena
- Sisäänrakennettu elektroninen johdonsuoja (konfiguroitavissa)
- PowerBoost 150% virtaa 5 s. ajan
- TopBoost 600% lähtövirran 15 ms: iin oikosulkujen yhteydessä
- Laaja käyttölämpötila-alue -40 - + 70 astetta
- Mahdollisuus väyläliityntään


