WAGO - teholähde V/DC 12 V 4 A - WAGO 787-1011 Teholähde

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 10.5...15.5 V
Enimmäislähtövirta 1 - 4 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC - 120...373 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050821297604
Sähkönumero
2741043
Toimittajan tuotenumero
787-1011
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite:
10.5...15.5 V
Enimmäislähtövirta 1:
4 A
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
85...264 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
120...373 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Leveys:
72 mm
Korkeus:
59 mm
Syvyys:
89 mm
Toisiojännite säädettävä:
kyllä
Nimellinen lähtöjännite 1:
12 V
Nimellislähtövirta 1:
4 A
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
85...264 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Stabiloitu:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
ei
Suora-asennus mahdollista:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
WAGO: n korkealla suorituskyvylla varustettuja pienikokoisia teholähteitä, jotka ovat kiinnitettävissä DIN-kiskoon. Teholähteissä on toimintavarmat jousiliittimet
WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan


