WAGO - Välikappale 35/16mm2 sin - 285-634 (15 kpl.)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...35 mm²
Mitoitusvirta In - 125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4045454218706
Sähkönumero
9060014
Toimittajan tuotenumero
285-634
Tukkuerä
15
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
1000 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
6...35 mm²
Mitoitusvirta In:
125 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
16 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
sininen
Liitettävä johdin, lanka:
6...35 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
6...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
6...35 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
105...105 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
kyllä